Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY®plus VG 4 CSMP konstruktionsskrue Fuldgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer
Speciel fuldgevindsskrue med undersænket hoved og fræselommer til universel brug til træ/træ- eller træ/metal-forbindelser eller forstærkninger i trækonstruktioner med stor bæreevne, som kræver små kant- og skruespillerum, i indendørs tørre eller våde områder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368757.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368765.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368735.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-kærv
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-kærv
Rengør undersænkningen i blødt træ eller træmateriale
- Nem undersænkning af skruehovedet i træ takket være optimerede fræselommer
- Ingen spåner i coatede spånplader på grund af forbedret fræseeffekt og øget antal fræselommer på op til ∅ 4,5 mm
- Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalundersænkninger
Visuelt tiltalende undersænket finish i træ/træ-anvendelser eller præcis undersænket finish i metal/træ-anvendelser takket være innovative fræsede lommer
- Optimal balance mellem sammentrækning og undersænkning
- Perfekt undersænkning i belagt spånplade
- Pæn finish af det undersænkede hoved i massivt træ
- Bremseeffekt på metal og fræseeffekt på træ
- Optimeret antal fræsede lommer afhængigt af anvendelsen
Højeste kraftoverførsel i træk- og trykretning
- Symmetrisk højydende gevind, der er tilpasset borespidsens forboringseffektivitet
- Til kraftigt belastede træ/træ-forbindelser uanset belastningsretning
Kompakte skrueforbindelser og små materialetværsnit takket være effektiv borespids
- Ekstremt korte tilladte kantafstande, f.eks. 3xd, hvilket gør ASSY-skruer ∅ 8 mm anvendelige til 60 mm bjælkebredder
- Ingen forboring
- Træet spalter og revner ikke
- Lille afsporing af lange skruer
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Universelt anvendelig til forbindelser i konstruktionstræ, der tåler kraftig belastning, og til træk- eller trykbelastede stål/træ-forbindelser
Fuldgevindet starter umiddelbart under hovedet, hvilket f.eks. muliggør forbindelser mellem fitting/metal/træ eller plademateriale/træ, der er konstrueret til trækstyrke med stor bæreevne. Større skrueudtrækningskraft opnås med den maksimale gevindlængde.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådområde eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette størrelse RW-bit anvendes
- I tilfælde af tværgående kompressionsforstærkninger skal der indsættes en trykfordelingsplade mellem støttelejet og skruehovederne for at give en ensartet belastningsoverførsel. Skruehovedet skal flugte med trykfordelingspladen. Brug fuldgevindskruer med et undersænket hoved, hvis det er relevant. Stålpladens tykkelse skal dimensioneres således, at der sikres en ensartet belastningsfordeling på skruerne
- Til forstærkning af trækomponenter vinkelret på den trækbelastede fiber skal der anvendes mindst 2 skruer. Hvis skruedybden er mindst 20 x d over eller under det revneudsatte område, hvor d er skruens udvendige gevinddiameter, skal der kun anvendes én skrue
- Hvis der anvendes undersænkede skruer til montering af metal til træ, skal det metal, der skal tilsluttes, være forsynet med passende undersænkede huller
- Ved en belastningsbærende forbindelse af træ og metal skal ASSY-skruerne spændes til et bestemt tilspændingsmoment. Tilspændingsmoment = påkrævet standard tilspændingsmoment x 1,2 < 90 % af brudmomentet
- Til lange skruer, der er anbragt i et kryds eller i en skrueblok med smalle kantafstande, anbefales det at bore forboringshuller eller anvende en skruehjælp for at undgå, at skruerne rammer hinanden
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!