Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 12

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus VG 4 CS konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved

Speciel fuldgevindsskrue med undersænket hoved til universel brug til træ/træ- eller træ/metal-forbindelser eller forstærkninger i trækonstruktioner, der kan tåle store belastninger, og som kræver små kant- og skruespillerum, i indendørs tørre eller våde områder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 24-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverførsel takket være RW-kærv


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-kærv


Tætsluttende forbindelse til metalfittings eller i træprodukter med høj vægtfylde


  • Til montering af forbindelse med stålskruer med fuldgevind

  • Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalundersænkninger

  • Trækker sammen uden hovedfræsning på grund af manglende fræseelementer under hovedet

  • Hovedet indsættes ved at trykke på det


Højeste kraftoverførsel i træk- og trykretning


  • Symmetrisk højydende gevind, der er tilpasset borespidsens forboringseffektivitet

  • Til kraftigt belastede træ/træ-forbindelser uanset belastningsretning


Kompakte skrueforbindelser og små materialetværsnit takket være effektiv borespids


  • Ekstremt korte tilladte kantafstande, f.eks. 3xd, hvilket gør ASSY-skruer ∅ 8 mm anvendelige til 60 mm bjælkebredder

  • Ingen forboring

  • Træet spalter og revner ikke

  • Lille afsporing af lange skruer


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Godkendelser

Godkendt i henhold til ETA-11/0190, til træ/beton-kompositlofter ETA-13/0029

Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
Anvendelsesområde