Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Beklædningsskrue ASSY®plus Special
A4 skrue med AW-kærv, 60° linseformet hoved og reduceret borespids, som resulterer i en flot finish
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tidsbesparende
- Forkortet borespids giver en hurtig iskruning
- Den gode pasform mellem bits og skrue gør, at man kan holde godt på selv lange skruer
- Minimalt med cam-out-effekt
Energibesparende
- ASSY-gevindet sikrer 50 % energibesparelse, så batterier og maskiner holder længere
Flot finish
- Borespidsen medvirker, at træet ikke flækker, og derved opnår man en flot finish
- Linsehoved (60°) med lille diameter, hvilket gør skruen mindre synlig
Gode udtræksværdier
- ASSY-gevindet gør, at skruen er svær at ”dreje” over, hvilket giver gode udtræksværdier
Skruen egner sig til beklædning af facader og hegn i træ af alle typer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!