Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Beklædningsskrue ASSY®plus Special
Beklædningsskrue ASSY<SUP>®</SUP>plus Special - 1
Beklædningsskrue ASSY<SUP>®</SUP>plus Special - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Beklædningsskrue ASSY®plus Special

A4 skrue med AW-kærv, 60° linseformet hoved og reduceret borespids, som resulterer i en flot finish

  • Hovedtype: Lille linsehoved, 60 grader
  • Gevindtype: Trægevind
  • Materiale: Rustfrit stål A4, 1.4578

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Nominel diameter Længde Gevindlængde (lgd) Gevindlængde med borspids (b) Antal PE
Pris/PE
0169533550
3,5 mm 50 mm 30 mm 33 mm
500 stk.
0169534040
4,0 mm 40 mm 18 mm 21 mm
500 stk.
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
Tidsbesparende


  • Forkortet borespids giver en hurtig iskruning

  • Den gode pasform mellem bits og skrue gør, at man kan holde godt på selv lange skruer

  • Minimalt med cam-out-effekt


Energibesparende


  • ASSY-gevindet sikrer 50 % energibesparelse, så batterier og maskiner holder længere


Flot finish


  • Borespidsen medvirker, at træet ikke flækker, og derved opnår man en flot finish

  • Linsehoved (60°) med lille diameter, hvilket gør skruen mindre synlig


Gode udtræksværdier


  • ASSY-gevindet gør, at skruen er svær at ”dreje” over, hvilket giver gode udtræksværdier