Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® plus special-blågalvaniseret Spånskrue
ASSY<SUP>®</SUP> plus special-blågalvaniseret Spånskrue - 1
ASSY<SUP>®</SUP> plus special-blågalvaniseret Spånskrue - 2
ASSY<SUP>®</SUP> plus special-blågalvaniseret Spånskrue - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® plus special-blågalvaniseret Spånskrue

Galvaniseret stål, blå passiveret, med undersænket hoved med fræseribbe og delgevind

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Præcis positionering og ingen spaltning


Hurtig punktboring af skruen er ikke noget problem takket være dens særlige borespids, som er geometrisk optimeret. De forhindrer også irriterende revner eller brud i træet og er egnet til belagte plader.



Hurtig indskruning


Den blide start på gevindet efter borespidsen muliggør hurtig indskruning.



Nem og ren undersænkning


Nem undersænkning af skruen gøres mulig takket være dens fræseribber. Spåner, der dannes ved overfladen under indskruningen, opsamles.



AW-kærv til optimal placering og kraftoverførsel


AW-kærv garanterer en fremragende pasform for bitten i skruekærven. Dette forhindrer slingrevirkninger, og at bitten glider af skruen, når den skrues i.

ETA-11/0190


Generel teknisk godkendelse