Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Terrassemonteringsskrue ASSY®plus
Terrassemonteringsskrue ASSY<SUP>®</SUP>plus - 1
Terrassemonteringsskrue ASSY<SUP>®</SUP>plus - 2
Terrassemonteringsskrue ASSY<SUP>®</SUP>plus - 3
Terrassemonteringsskrue ASSY<SUP>®</SUP>plus - 4
Terrassemonteringsskrue ASSY<SUP>®</SUP>plus - 5
Terrassemonteringsskrue ASSY<SUP>®</SUP>plus - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Terrassemonteringsskrue ASSY®plus

Rustfrit stål A4. Skruen til fastgørelse af terrassebrædder. Mange typer træ kan behandles uden forboring takket være borespidsen. Forboring anbefales til hårdt træ.

  • Nominel diameter: 5,5 mm
  • Hovedtype: Lille linsehoved
  • Hoveddiameter: 7,6 mm
  • Indvendig kærv: AW20
  • Hoveddetaljer: Fræselommer
  • Gevindtype: Trægevind
  • Skruegevinddesign: Delgevind med rillet skaft
  • Version: Med skaft
  • Gevindformat: Enkelt gevind
  • Kernediameter: 3,85 mm
  • Spids med fræseben: Borespids
  • Materiale: Rustfrit stål A4
  • Overflade: Ulegeret
  • Maks. iskruningsvinkel: 90 grader
  • Egnet til brug i følgende materialer: Papkrydsfiner, Træ, Afledt træprodukt, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, Blødt træ
  • Anvendelsesområde: Facade, Terrasse, Hegn, Konstruktionstræværk, Vådområder, Balkon, Gangbro, Legeudstyr, Udendørs område
  • Godkendelse: ETA-11/0190
  • ROHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevindlængde (lgd) Gevindlængde med borspids (b) Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
0169005560
60 mm 34 mm 37,5 mm 12,2 mm
250 stk.
0169005570
70 mm 34 mm 37,5 mm 13,2 mm
250 stk.
0169005550
50 mm 24 mm 27,5 mm 11,2 mm
250 stk.
0169005580
80 mm 39,5 mm 42,5 mm 14,2 mm
200 stk.
0169005540
40 mm 19 mm 22,5 mm 9,2 mm
250 stk.
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
Lille undersænket hoved med lommer under hovedet


Hovedet kan sænkes meget let og rent takket være en lille diameter. Lommerne under hovedet opsamler fremspringende spåner. Men med hårdt tropisk træ anbefales forsænkning i overfladen, da træet har meget korte spåner.



Rillet skaft


Giver ekstra skruestyrke, da austenitisk rustfrit stål (A2, A4) ikke kan hærdes. Dette eliminerer stort set muligheden for, at skruen brækker af.



Borespids


Det forhindres, at træet spalter og brækker af.



AW-kærv


Bit passer perfekt ind i skruens kærv, hvilket gør det meget nemt at placere skruen. Bitten forhindres i at slingre og i at glide ud af skruen under indskruning.

Bemærk

Fastskruning af terrassebrædder af hårdt træ


Indledende prøver er nødvendige for hårdt træ. Forboring i træ kan være nødvendig afhængigt af densitet og fugtindhold i træet. Det anbefales, at behandlingsenheden betjenes med lav hastighed.