Dobbelt ringnøgle, metrisk 5 dele med POWERDRIV®-kærv
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbelt ringnøgle, metrisk 5 dele med POWERDRIV®-kærv
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i åben form
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment af 5 dele med metriske dobbelte ringnøgler og vægmonteret holder
- Den praktiske plastholder til vægmontering med skruer holder de dobbelte ringnøgler pænt organiseret. Dette gør dem ideelle som basisværkstedsudstyr
Ergonomisk dobbelt gaffelnøgle til krævende arbejde
- Den dobbelte ringnøgle med to bredder over fladerne, 15° forskydning og 5° ringside sikrer effektiv kraftoverførelse for at spare tid og kræfter
- Hovederne har et meget kraftigt design og kan modstå selv krævende arbejde
Ekstremt høj kvalitet, der sikrer lang levetid
- Den dobbelte gaffelnøgle overholder DIN 3118
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
Anvendelsesområde
Tilspænding og løsning af omløbermøtrikker og rørskruesamlinger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!