Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Metrisk, dobbelt flangenøgle 3 dele med POWERDRIV®
Åben form, leddelt
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sortimentet indeholder 3 dele, leddelt dobbelt flangeskruenøgle
- Flangeskruenøglen har en dyb, 15° forskydning og et 230° drejeled på ringsiden for at sikre effektiv kraftoverførsel selv på svært tilgængelige steder
- Specielt designet til kabelforskruninger under trange pladsforhold, f.eks. i bilindustrien
- Udformningen sparer tid og kræfter
Standardkompatibel og meget høj kvalitet
- Den dobbelte ringnøgle overholder DIN 3118
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Ringsiderne er også polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte flangeskruenøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Specielt designet til pakmøtrikker, som er svære at nå, hvor pladsen er begrænset, f.eks.
10, 11, 12 mm bremserør til VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, Servostyringslinje i VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, olieledningsskruesamling på servopumpen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!