Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Silikone Acetat, NSF

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Silikone Acetat, NSF

Specialfugemasse af høj kvalitet til forsegling inden for fødevare- og drikkevandsområdet, samt til akvariekonstruktion

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Testede produktegenskaber


  • Opfylder kravene i NSF/ANSI-standard 61

  • Testet til brug ved fødevarer

Testet af Stegmann-laboratoriet


  • Kan anvendes til fødevarehåndtering og -forarbejdning

Testet af ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft GmbH Aschaffenburg (Tyskland)


  • Til akvariebyggeri

  • Kan anvendes i drikkevandssektoren

KTW-test (kontakt til drikkevand med ikke-metalliske materialer) ved Ruhr-distriktets hygiejneinstitut i Gelsenkirchen (Tyskland)


  • Inden for drikkevandssektoren

DVGW-arbejdsblad W 270 – Ruhr-distriktets hygiejneinstitut i Gelsenkirchen


  • Modstandsdygtig over for mikroorganismer

  • I renrum


Klæber til en lang række materialer


  • Vedhæftning på en lang række underlag i fødevareindustrien

  • Klæber også til kunstig sten


Stor modstandsdygtighed over for kemikalier



Gode glitteegenskaber



Byggematerialeklasse B2 iht. DIN 4102

Bemærk

På grund af det store antal eksisterende malingssystemer bør du foretage dine egne tests for at kontrollere kompatibiliteten med maling. Risiko for gulfarvning ved kontakt med hvide alkydharpiksmalingstyper kan ikke udelukkes. Ikke egnet til ikke-jernholdige metaller og metaller uden korrosionsbeskyttelse. Acetatsilikone af fødevarekvalitet er ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum.


Silikone har en tendens til at blive misfarvet i mørke områder, der ikke udsættes for UV-stråling.


Da farvedefinitioner kan variere, anbefaler vi brug af farveskema, art.nr.5995000406, for at sikre præcis farveoverensstemmelse.



*Den 10-årige garanti gælder udelukkende for produktets UV-, vejr- og ældningsbestandighed. Funktionsanvendelsen kan ikke garanteres, da denne afhænger af korrekt brug.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.