Würth Pro AdBlue station
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Würth Pro AdBlue station
Station med digital flowhastighedsindikator
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Universalpistol, der er velegnet til alle producenter.
- Automatisk optankning.
- Digitalt display med indikation af delvis og total flowhastighed.
- Systemet er forseglet for at forhindre enhver risiko for kontaminering og ureakrystallisering, spild og korrosion omkring køretøjstankens indgang.
- Professionelt system til intensiv brug.
- Resistent, mobil metalchassis, udstyret med 4 hjul, herunder 2 retningsbestemte hjul med bremse.
- Ingen risiko for ureatilbageløb, når du frakobler tankarmaturet.
- I tilfælde af risiko for frost skal du tømme systemet og pumpen og sørge for at opbevare maskinen på et sted, hvor temperaturen er over 0 °C.
- Vognen leveres som sæt: monteringstid ca. 30 min.
- Leveres uden tromlen.
Bemærk
Enhver anden anvendelse end den, der er beregnet til denne maskine, vil ugyldiggøre garantien
Instruktioner
Kontakt vores salgsafdeling, inden du returnerer en maskine.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!