Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
CEE-reduktionsstikadapter Med faseinverter
CEE-reduktionsstikadapter Med faseinverter - 1
CEE-reduktionsstikadapter Med faseinverter - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

CEE-reduktionsstikadapter Med faseinverter

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Indgang: CEE-fasekonverter, 32 A, 5 P, 400 V

  • Effekt: CEE-fatning, 16 A, 5 P, 400 V (beskyttet med strømafbryder, 16 A, 3 P, C)

  • Forniklede kontakter

I overensstemmelse med IEC 60309, EN 60309 og VDE 0623