Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hunter Road Force WalkAway Diagnosebaseret hjulafbalanceringssystem
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Verdens hurtigste afbalanceringsmaskine kommer med et automatisk WalkAway‑opumpesystem, der fungerer helt uden manuel betjening og sparer op til 15 minutter ved skift af 4 dæk. Maskinen udfører lynhurtig afbalancering, analyse og optimering i én samlet arbejdsgang og måler samtidigt både vejtryk og sidetræk via en belastningsrulle, der diagnosticerer hjulet med et tryk på 567 kg. Det avancerede SmartWeight‑system reducerer forbruget af afbalanceringsklodser med op til 35%, mens udvendig og indvendig scanner afbilder hele hjulets profil med størrelser, type og egerplacering. eCal‑selvkalibrering sikrer konstant nøjagtighed, og AutoClamping‑pneumatisk opspænd kombineret med automatisk centreringskontrol gør opspændingen hurtig og præcis. Maskinen har touchskærm og SmartSpot‑funktion, der viser den nøjagtige placering af afbalanceringsklodsen.
Derudover tilbyder den internetopkobling og mulighed for tilslutning af printer.
Den leveres med en komplet tilbehørspakke:
- BullsEye dobbelt konussystem med 10 konusser
- Konusopbevaring
- Flangeophæng
- PowerClamp‑enhed med afstandsringe og beskyttelseskop,
- Klodstang
- Klæbevægtfjerner
- Gulvmonteringskit.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!