Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afbalanceringsmaskine WB300PL
Automatisk og brugervenlig afbalanceringsmaskine til dynamisk og statisk balancering af dæk og fælge
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brugervenlig
- Elektronisk målesystem med digitalt display
- Med pneumatisk låsespindel
- Fuldautomatisk cyklus når beskyttelsesskærmen sænkes ved måling og bremsning
- Program til optimal placering af dækket på fælgen
- Laserlys til placering af limlod
Tidsbesparende og nem at betjene
- Hurtig opspænding med 3 konusser
- Automatisk brems og stop på vægtplacering
- Quick Split-program, der deler og skjuler vægte bag egerne
- Balanceringshastighed: 180 omdr./min.
Præcis og bredt anvendelig
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Alle nødvendige programmer til alufælge medfølger
- Automatisk input af distance og diameter
Leveres med bremsepedal.
Passer til hjul med en fælgdiameter fra 10” til 30” og en fælgbredde fra 1,5” til 20”.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!