Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HDPE-foldeafdækning
Statisk opladet, forudfoldet afdækningsfolie med crepeafdækningstape til midlertidig beskyttelse indendørs i op til 2 dage
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tidsbesparende på grund af 2 i 1-afdækningssystem af folie og tape
Crepetape
- Rene, lige kanter uden genbearbejdning
- Let at fjerne uden rester
Statisk ladet, forudfoldet og præget HDPE-folie
- Foldeteknologien muliggør hurtig og effektiv påføring
- På grund af den statiske ladning klæber folien til underlaget
- Forhindrer pålideligt malingen i at løbe takket være den prægede folie
- Fås i forskellige folielængder/-bredder, velegnet til små og store områder
For fjernelse uden at efterlade rester skal tapen fjernes umiddelbart efter, at malingen eller lakken er tørret. Tapen er ikke UV-bestandig og er derfor ikke egnet til udendørs brug.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Det praktiske og tidsbesparende 2 i 1-dækselsystem sikrer hurtig og effektiv beskyttelse under maling og pudsning. Foldeafdækningstapen er ideel til midlertidig afdækning og beskyttelse af glatte overflader på indvendige døre, vinduer, vindueskarme, radiatorer, fodpaneler, møbler og gulve. Den beskytter pålideligt mod stænk af maling og gips og muliggør rent og ubesværet arbejde ved overgange.
Rul ud, anbring tapen, klip, fold folien ud
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!