Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Mask Plus lakbeskyttelsesfolie
Mask Plus lakbeskyttelsesfolie - 1
Mask Plus lakbeskyttelsesfolie - 2
Mask Plus lakbeskyttelsesfolie - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Mask Plus lakbeskyttelsesfolie

Lysegrå transparent overdækningsfilm i høj kvalitet med mikroporedensitet, der forhindrer, at der efterlades malingsmærker på køretøjet selv med en vis restfugt.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Filmen sikrer fremragende vedhæftning af maling, bevarer malerrester og oversprøjtning og forhindrer skader på malingen

  • Transparent for nem registrering af konturer under skæring

Meget nem at skære i


  • Tapen er rivefast, meget fleksibelt og kan nemt flyttes, hvis det er nødvendigt


Mikroporeforseglet


  • Garanteret 100 % malingstæthed (ingen farvegennemtrængning)

  • Ingen farvning med lav restfugtighed på køretøjet


  • Statisk ladning sikrer, at filmen forbliver solidt fastgjort til køretøjet, og at støvindeslutningerne reduceres betydeligt

  • Varmebestandig op til 125 °C: nem infrarød tørring
Bemærk

Art.nr. 0818107640 indeholder 25 afdækninger.

Anvendelsesområde