Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Crepeafdækningstape
Gængse afdækningsopgaver i køretøjs- og malerfaget til glatte og malede overflader
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til ovntørring
- Malearbejde, der kræver ovntørring, er ikke noget problem, da tapen er varmeresistent op til +80 °C
Fremragende klæbeevne
- Meget god vedhæftningsevne på alle glatte og malede overflader, hvilket gør den ideel til bygge- og køretøjsbranchen
- Hvis man vil undgå at efterlade rester, skal tapen fjernes umiddelbart efter færdiggjort malerarbejde for at opnå de bedste resultater
Modstandsdygtig over for fugt og opløsningsmidler
- Ideel til maleopgaver med alle gængse maling- og laksystemer
- Også velegnet til våd slibning på grund af fugtbestandighed
- For at fjernelse uden at efterlade rester skal tapen fjernes umiddelbart efter, at malingen eller lakken er tørret
- Ikke til udendørs brug, da tapen ikke er UV-resistent
- Til indendørs brug
- Til alle gængse afdækningsopgaver i køretøjs- og malerbranchen, f.eks. lakeret metal, glas, kromdele eller gummi
- Til sikring af afdækningspapir under malearbejde
De overflader, som tapen påføres, skal være tørre og fri for støv, olie, opløsningsmidler eller andre kemikalier.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!