Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Crepeafdækningstape
Gængse afdækningsopgaver i køretøjs- og malerfaget til glatte og malede overflader
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til ovntørring
- Malearbejde, der kræver ovntørring, er ikke noget problem, da tapen er varmeresistent op til +80 °C
Fremragende klæbeevne
- Meget god vedhæftningsevne på alle glatte og malede overflader, hvilket gør den ideel til bygge- og køretøjsbranchen
- Hvis man vil undgå at efterlade rester, skal tapen fjernes umiddelbart efter færdiggjort malerarbejde for at opnå de bedste resultater
Modstandsdygtig over for fugt og opløsningsmidler
- Ideel til maleopgaver med alle gængse maling- og laksystemer
- Også velegnet til våd slibning på grund af fugtbestandighed
- For at fjernelse uden at efterlade rester skal tapen fjernes umiddelbart efter, at malingen eller lakken er tørret
- Ikke til udendørs brug, da tapen ikke er UV-resistent
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på test og vores erfaringer med produktet. Lav egen test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
- Til indendørs brug
- Til alle gængse afdækningsopgaver i køretøjs- og malerbranchen, f.eks. lakeret metal, glas, kromdele eller gummi
- Til sikring af afdækningspapir under malearbejde
De overflader, som tapen påføres, skal være tørre og fri for støv, olie, opløsningsmidler eller andre kemikalier.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!