Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Affaldssæk med snor
Affaldssæk med snor - 1
Affaldssæk med snor - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Affaldssæk med snor

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Forseglede sider

  • Til privat og erhvervsbrug
Bemærk

Med disse sække kan du med det samme se indholdet, hvilket gør det lettere at sortere affald. De gennemsigtige affaldssække sikrer, at indholdet sorteres korrekt, før det sendes videre til forarbejdning eller bortskaffelse. Dette fremmer ikke kun gennemsigtighed og ansvarlighed i affaldshåndteringen, men bidrager også til at mindske omkostningerne ved bortskaffelse af forurenet eller forkert sorteret affald. Det bidrager også til at øge bevidsthed og ansvarlighed ved at gøre det tydeligt, hvilket affald der kan genanvendes, og hvad der ikke kan



Tolerance: +/- 5 % på vægt og dimensioner