Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 3
Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 3 - 1
Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 3 - 2
Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 3 - 3
Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 3 - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 3

Til montering bag svingdøre

  • Velegnet til skabsbredde: 500 mm
  • Velegnet til fri dybde for arbejdselement: 450 mm
  • Rumindhold: 1 x 19 l + 1 x 12 l + 1 x 9 l
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Farve: Hvid aluminium, svarende til RAL 9006
  • Bredde: 450 mm
  • Højde: 525 mm
  • Dybde: 450 mm
  • Beholderkapacitet: 18 l
  • Beholderkapacitet 2: 12 l
  • Beholderkapacitet 3: 9 l
  • Materiale for kasser: Plast
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
Varenr. Velegnet til skabsbredde Velegnet til fri dybde for arbejdselement Rumindhold Materiale Antal PE
Pris/PE
0683720362
500 mm 450 mm 1 x 19 l + 1 x 12 l + 1 x 9 l Stål
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
  • Til stelbredder fra 500 mm (3x og 4x)

  • Klar affaldsseparation - de forskellige beholdere gør det muligt at opbevare forskellige typer affald separat

  • Optimal tilgængelighed takket være beholdere, der automatisk svinger ud, når døren åbnes

  • Låget løftes, når der åbnes, og hviler på beholderen, når der lukkes

  • Låg med ekstra opbevaringsplads, f.eks. til opbevaring af affaldsposer og små husholdningsartikler

  • Dækslet fungerer som en lugtforsegling og forhindrer ubehagelige lugte i at slippe ud

  • Fødevaregodkendte plasticbeholdere, der også er egnede til opbevaring, f.eks. af dyrefoder eller andre fødevarer

  • Beholderne er nemme at rengøre og tåler opvaskemaskine ved op til 70 °C

De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!


Kan monteres på både højre- og venstrehængt låge