Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 4
Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 4 - 1
Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 4 - 2
Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 4 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 4

Til drejedøre

  • Egnet til elementbredde: 500 mm
  • Rumindhold: 1 x 12 + 3 x 9 l
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Farve: Hvid aluminium, svarende til RAL 9006
  • Bredde: 450 mm
  • Højde: 525 mm
  • Dybde: 450 mm
  • Materiale for kasser: Plast

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Egnet til elementbredde Rumindhold Materiale Overflade Antal PE
Pris/PE
0683720363
500 mm 1 x 12 + 3 x 9 l Stål Pulverlakeret
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
Information on price display
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
Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Systemet svinger automatisk ud, når døren åbnes



Monteret på standrør


Ingen ekstra belastning på dørhængslerne



Nem at montere


Hurtig og nem at installere med skabelon



Plastlåg, løftes og sænkes nemt, når der åbnes


"Lugttæt", forhindrer ubehagelig lugt



Nem pleje


Kan fjernes uden værktøj, så det er nemt at rengøre skabet



Ekstra hylde (drejelig), optimal pladsudnyttelse



Robust beholderkurv, dobbelt pulverlakeret (RAL 9006) plus klar lak



Omfatter installationsvejledning med hulmarkeret skabelon og monteringstilbehør

De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!