Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Affaldssorteringssystem VS ENVI Space og ENVI Space S
Affaldssorteringssystem VS ENVI Space og ENVI Space S - 1
Affaldssorteringssystem VS ENVI Space og ENVI Space S - 2
Affaldssorteringssystem VS ENVI Space og ENVI Space S - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Affaldssorteringssystem VS ENVI Space og ENVI Space S

Giver nem og fuld adgang til selv de bageste spande takket være synkroniseret Nova Pro-styr med fuld forlængelse, integreret dæmpning og selvlukning

  • Velegnet til fri dybde for arbejdselement: 464 mm
  • Installationshøjde: 370 mm
  • Installationsdybde: 464 mm
  • Bæreevne: 40 kg
  • Materiale: Stål/plast
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Farve: Hvid aluminium RAL 9006
  • Højde: 370 mm
  • Skuffemateriale: Stål
  • Materiale for kasser: Plast

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Egnet til elementbredde Rumindhold Beholderkapac... Beholderkapac... Antal PE
Pris/PE
0683720365
450 mm 2 x 16 l 16 l 16 l
1 stk.
0683720366
500 mm 1 x 16 + 1 x 22 l 16 l 22 l
1 stk.
0683720367
500 mm 2 x 10 + 1 x 16 l 10 l 10 l
1 stk.
0683720368
600 mm 2 x 22 l 22 l 22 l
1 stk.
0683720369
600 mm 2 x 10 + 1 x 22 l 10 l 10 l
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
  • Til stelbredder mellem 450 og 600 mm

  • Til monteringsdybde på 464 mm

  • Specialversion ENVI Space S til montering af gulvenhed med en central monteringsdybde på kun 310 mm

  • Klar affaldsseparation - de forskellige beholdere gør det muligt at opbevare forskellige typer affald separat

  • Indtrækkelig pulverlakeret afdækning over affaldsbeholderne som et ekstra opbevaringsområde

  • Fødevaregodkendte plasticbeholdere, der også er egnede til opbevaring, f.eks. af dyrefoder eller andre fødevarer

  • Beholderne er nemme at rengøre og tåler opvaskemaskine ved op til 70°C

  • Beholderens håndtag bruges til at fastgøre affaldsposer og til nem fjernelse af beholderen

  • Som ekstraudstyr er der også lukkede låg og organiske låg til afdækning af beholderne med aktive kulfiltre

  • Takket være den medfølgende monteringsskabelon er det ikke nødvendigt at måle ved montering i stellet

  • Der kræves ikke værktøj til at fastgøre fittingen til styrene

  • Praktisk 3D-frontjustering til nem og praktisk justering af fronten, selv når den er monteret

  • Kan eftermonteres når som helst

De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!