Afisoleringstang, justerbar
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afisoleringstang, justerbar
Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Justerbart langsgående stop: 3-18 mm
- Indbygget skævbider: Fleksibel op til 10,0 mm², stiv op til 1,5 mm²
- Udskiftelig knivblok og længdestop
- Ergonomisk formet 2-komponent håndtag til komfortabelt og ubesværet arbejde
- Fremstillet i Sverige
Bemærk
Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.
Anvendelsesområde
PVC-isolerede enkeltledere, f.eks. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!