Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afisoleringstang
Til fjernelse af alle isoleringslag på kabler på ∅ ≥25 mm udvendigt.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skæredybden kan justeres fra 0–5 mm
- Udskiftelig klinge (kan bruges på begge sider)
- Velegnet til langsgående og cirkelformede snit
- Leveres i plastetui
Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.
Skæredybden kan justeres (0-5 mm) med stilleskruen, så den passer til den pågældende yderkappe. Ved begyndelsen af hvert langsgående eller cirkelformede snit styres bladet ved at trykke let med fingeren. Den ydre isolering skæres med lette løftebevægelser, mens savtakkerne trykkes mod isoleringen. Klingen kan når som helst drejes mellem længde- og rundskæring. Spidsen af klingen skal forsigtigt presset ind i isoleringen ved afisolering af mellemsektioner.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!