Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Afstandsskive
Afstandsskive - 1
Afstandsskive - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Afstandsskive

Afstandsskive (kompensationsskive), tolerance iht. DIN 522, ubehandlet stål, koldvalset

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 86-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Afstandsskiver/kompensationsskiver bruges til nemt at udligne eksisterende tolerancer ved placering og fastgørelse af et skaft, en aksel eller andre maskindele. De kan også bruges som passkiver til at minimere det normale bevægelsesspil forårsaget af produktionstolerancer for holderinge og nitter.

Bemærk

Delens nummer betyder: 0420 10 203


  • >Præfiksnummer

  • >Indvendig diameter

  • >Udvendig diameter

  • Det sidste ciffer er tykkelsen:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm