Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd
Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd - 1
Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd - 2
Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd - 3
Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd - 4
Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd - 5

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd

Standersystem for en mobil, primært visuel eller symbolsk afspærring. Det udtrækkelige bånd kan fastgøres til en anden stander, en anden vægkassette eller en anden vægclips.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Bærbar og fleksibel, pladsbesparende opbevaring af enkeltdele



4-vejs båndkassette


Der kan fastgøres 3 bånd pr. stander



Automatisk opruller med bremsefunktion


Sikker returnering og opbevaring af afspærringsbåndet



Bundplade med egenvægt


Fleksibel brug og sikkert fodfæste



Stander- og båndfarver har signaleffekt



Afspærringen kan konfigureres fleksibelt ved hjælp af vægkassette med bånd og vægklemme

Bemærk

Når forskellige produkter fra serien af afspærringer kombineres med udtrækkeligt bånd, skal du sikre, at det er den samme typebetegnelse.