Pakke med K-klodser, 2T Knudsen Kilen
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pakke med K-klodser, 2T Knudsen Kilen
Kraftig afstandsklods til nem opklodsning af tunge emner.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indhold:
- 500 x 2 mm (brun)
- 500 x 3 mm (rød)
- 250 x 5 mm (orange)
- 200 x 10 mm (gul)
- 100 x 20 mm (blå)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!