Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Styreklodser Knudsen Kiler

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Styreklodser Knudsen Kiler

Styreklodser til hurtig og let rudemontering

  • Bredde: 22 mm
  • Materiale: LDPE - polyethylen med lav tæthed

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Tykkelse Længde Farve Bredde Antal PE
Pris/PE
9501002919
2 mm 100 mm Sort 22 mm
500 stk.
9501002920
5 mm 50 mm Gul 22 mm
1000 stk.
9501002921
4 mm 100 mm Hvid 22 mm
500 stk.
9501002922
1 mm 100 mm Blå 22 mm
500 stk.
9501002923
4 mm 50 mm Hvid 22 mm
1000 stk.
9501002924
5 mm 100 mm Gul 22 mm
500 stk.
9501002925
1 mm 50 mm Blå 22 mm
1000 stk.
9501002926
3 mm 50 mm Rød 22 mm
1000 stk.
9501002927
2 mm 50 mm Sort 22 mm
1000 stk.
9501002928
3 mm 100 mm Rød 22 mm
500 stk.
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
Holdbare og nemme at arbejde med


  • Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer

  • Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp

  • Ingen giftig røg ved brand