Aftrækker, dobbelt ben, dobbelt krog
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Aftrækker, dobbelt ben, dobbelt krog
Vendbare brede eller smalle krogender klemmer automatisk.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Jo større trækkraften er, jo mere fast spændes pullerbenene. Dette gør trækkeprocessen særligt sikker.
- De vendbare krogender kan ændres i henhold til anvendelsen.
- Brede krogender giver sikker fjernelse, og smalle krogender er ideelle til anvendelser på trange steder.
- De brede krogender har en 8 mm bred åbning, spændeskiver eller tandhjul kan også fjernes med M8 skruer.
- Traverser og kroge tryksmedede, spindel gaskarbonitrering
- Præcisionsfræsede fødder rækker pålideligt og forsigtigt bag de dele, der trækkes af.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!