Akku Bluetooth®-højtaler BTS 18-40 M-CUBE
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku Bluetooth®-højtaler BTS 18-40 M-CUBE
Kompakt akku M-CUBE Bluetooth®-højtaler med FM-radiofunktion og fyldig lyd
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
- Tilslutning af to højtalere i Bluetooth®-tilstand med TWS-funktion (True Wireless Stereo), der giver en endnu bedre og mere fyldig stereolyd
- FM-radiofunktion med stemmeassistent til stationsnavigation
- 5 V/2 A USB type A-tilslutning til opladning af bærbare enheder og aflæsning af USB-databærere med en maksimal lagerkapacitet på 64 GB
- AUX-in-stik til afspilning af musik via det medfølgende AUX-kabel
- 5/8" gevindkonnektor med ¼" reduktionsmuffe til montering på kamera/laserstativ (ekstraudstyr)
- Hus med IPX5-beskyttelse og bærehåndtag i aluminium
- Valgfri strømforsyning via et 18 V M-CUBE-batteri eller den medfølgende strømforsyning
Bemærk
For at oplade M-CUBE-batteriet kræves der også en tilsvarende M-CUBE-oplader.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!