Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ERGOPOWER FLAP akku LED-arbejdslampe
Genopladelig (R) lampe kan genoplades, når den er tilsluttet lysnettet (AC)
Fem forskellige farvetemperaturer - velegnet til næsten alle erhverv/anvendelser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Litium-ion-batteriteknologien og indbygget overbelastningsbeskyttelse muliggør samtidig opladning og brug
- Fire lysniveauer (hukommelsesfunktion): 10 % (600 lm/16 t), 20 % (1.200 lm/8 t), 40 % (2.400 lm/4 t) og 100 % (6.000 lm/2 t)
- Fem farvetemperaturer: 2.700 K, 3.500 K, 4.500 K, 5.500 K og 6.500 K
- 90° drejelige og 330° roterende lampehoveder
- Visning af resterende kapacitet/ladestatus
- Min./maks. stativhøjde: 1,20-2,24 m
- Tidsbesparende lynkoblingssystem
- Let, men alligevel robust
- Udstyret med bærehåndtag for nem transport
- Inkluderet i leveringen: ERGOPOWER FLAP, stativ, strømadapter med 5 m tilslutningskabel
Ved tilslutning til lysnettet (AC-tilstand) med opladningskablet er der kun to lysstyrkeniveauer (1.200 lumen og 600 lumen) til rådighed.
Ved hældning over 9° fastgøres stativet til bundmaterialet med skruer/søm.
Velegnet til indendørs og udendørs brug. Må kun anvendes i tørre områder eller indendørs, når den er tilsluttet lysnettet (IP20).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!