Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
GENOPLADELIG LED-ARBEJDSLAMPE ERGOPOWER CLAMP
Kraftig og holdbar. Takket være spændesystemet og det bøjelige og drejelige lygtehoved kan LED-arbejdslampen bruges på mange forskellige måder.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ultimativ alsidighed
Fastgør den stort set hvor som helst takket være TPE-klemmen og kabinettet af høj kvalitet. Alternativt kan den stå sikkert på egen hånd. Derudover giver en stærk magnet i bunden mulighed for nem fastgørelse på ståloverflader
Lysstyrke, der kan tilpasses
Vælg mellem fire forskellige lysintensiteter, der passer til dine behov, med en hukommelsesfunktion, der husker din sidste indstilling:
- 100 lumen (24 timer)
- 300 lumen (8 timer)
- 700 lumen (5 timer)
- 1600 lumen (3 timer)
Fleksibel belysning
Lygtehovedet roterer ca. 270 grader vandret og 300 grader lodret, så du kan rette lysstrålen præcis, hvor du har brug for den
Praktisk strømstyring
Tre batterikapacitetsindikatorer og en opladningsindikator holder dig informeret om lygtens status. Oplad hurtigt med en 5 V 1 A adapter (ca. 5,5 timer) eller en 5 V 2 A adapter (ca. 3,5 timer)
Bygget til at holde
- Denne arbejdslygte er udviklet til krævende miljøer og er støvtæt, vandafvisende og slagfast, og den opfylder IP65- og IK06-standarderne
- Driftstemperatur -10° til + 40°
Ved tilslutning til lysnettet (AC-tilstand) med opladningskablet er der kun to lysstyrkeniveauer (300 lumen og 100 lumen) til rådighed.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!