Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Genopladelig LED-lommelygte INSPECTION
Genopladelig LED-lommelygte INSPECTION - 1
Genopladelig LED-lommelygte INSPECTION - 2
Genopladelig LED-lommelygte INSPECTION - 3
Genopladelig LED-lommelygte INSPECTION - 4
Genopladelig LED-lommelygte INSPECTION - 5
Genopladelig LED-lommelygte INSPECTION - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Genopladelig LED-lommelygte INSPECTION

Genopladelig inspektionslommelygte med et udtrækkeligt og fleksibelt lampehoved

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Genopladelig lommelygte - på lyshovedet er der en magnet, der nemt kan indeholde smådele



Kraftig magnet i bunden af lommelygten



Kan trækkes ud til 510 mm - perfekt til at belyse små hjørner



Med to lysniveauer:


  • 30 lm (6 timer)

  • 100 lm (2 timer)


Med clips



LED-indikator for batteristatus - grøn blinkende = opladning, grøn konstant = fuldt opladet. Advarsel om lavt batteriniveau



Støvtæt, vand (IP65)



Slagfast:


  • IK09 (lommelygte lukket)

  • IK05 (lommelygte udtrukket)
Bemærk

Kontaktfunktion:


Hvis der trykkes på kontakten inden for 5 sekunder, skifter lyset mellem følgende tilstande: 30 lumen → 100 lumen → Slukket.


Hvis der ikke trykkes på kontakten i mere end 5 sekunder, husker lygten det sidst valgte lysstyrkeniveau (hukommelsesfunktion).