Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Højtydende akku LED-lommelygte WTX7R
To lysfunktioner - effekt (1.100 lumen) og lav effekt (120 lumen). Ekstremt kraftfuld CREE XPL LED, lang lysvarighed takket være det genopladelige litium-ionbatteri, type 18650 med 9,62 Wh
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- USB-C-ladestik placeret/beskyttet i huset (drej-og-skjul USB-C) - ingen beskyttende hætte, der kan tabes, ingen risiko for forurening
- Glidemekanisme til skift mellem ensartet kortdistancestråle (ufokuseret) og koncentreret langdistancestråle (fokuseret)
- Display for opladningsstatus: LED (rød/grøn)
- Hårde guldbelagte kontakter giver optimal beskyttelse mod korrosion
- Skridsikker overflade
- Endekontakt
Medfølger:
Lygte, hylster, håndledsrem, opladningskabel USB-A/USB-C 100 cm, genopladeligt litium-ionbatteri, type 18650, børste
Ekstremt robust og holdbart design. Velegnet til krævende byggepladser og arbejdsforhold.
Til indendørs og udendørs brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!