Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 1
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 2
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 3
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 4
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 5
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 6
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 7
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 8
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 9
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 10
Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Højtydende, genopladelig LED-lygte WTZ5+R

Med 1.500 lumen, MOT-focus - trådløs opladning i forbindelse med ladestation

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Seks lystilstande - spoteffekt (1.500 lumen), spot mellem/lav effekt (700/300 lumen), projektøreffekt (400 lumen) og projektør mellem/lav effekt (200/40 lumen)

  • Multioptikteknologi (MOT) - maksimal lyskvalitet

  • Fokuseret (MOT) - projektør og spotlys

  • LED-tænd/sluk-indikator i forreste kontakt

  • Dobbelt opladningssystem

  • USB-C-opladningsport med drejelukning - i forbindelse med USB-A/USB-C-opladningskabel

  • Trådløs opladning - i forbindelse med ladestation

  • Høj grad af beskyttelse

  • Hårde guldbelagte kontakter giver optimal beskyttelse mod korrosion

  • Skridsikker overflade

  • Forreste kontakt (dobbeltkontakt)

  • Opladningskabel med USB-A/USB-C-adapter


  • Inkluderet i leveringen: WTZ5+R, genopladeligt Li-ionbatteri, type 21700, holdeclips, bæltetaske, ladestation og USB-A/USB-C-opladningskabel
Bemærk

Multioptikteknologi (MOT) - revolutionerer en verden af bærbar belysning. Denne innovative teknologi gør det muligt at integrere flere optiske elementer, der hver producerer et forskelligt lysmønster, i én ekstremt kompakt pakke. I modsætning til konventionelle manuelle fokussystemer, hvor lysmønsteret ændres ved at dreje eller skyde, er denne justering fuldt digital og betydeligt hurtigere. Denne præcise styring gør det muligt at justere lysmønsteret hurtigt uden bevægelige dele - et spotlys til fokuseret lys, projektør til bred fordeling af lys eller begge samtidigt