Flex båndsav SBE 64 18.0-EC
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flex båndsav SBE 64 18.0-EC
Kraftfuld og velbalanceret båndsav med optimal vægtfordeling
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- En perfekt afbalanceret båndsav takket være dens design, understøttet af optimal vægtfordeling af batteri og motor.
- Effiktiv især i brandfarlige omgivelser SBE til gnistfri skæring af metal.
- Børsteløs motor med større effektivitet og længere levetid.
- Justerbar savklinge hastighed for perfekte snit i en række forskellige materialer.
- Udskiftning af savklinge uden værktøj, med et ekstra savklingedæksel øget sikkerhed under brug.
- Integreret LED-lampe for optimal belysning af arbejdsområdet.
- Ergonomisk designet, skridsikkert håndtag med blødt greb.
- Med metalbeslag til fleksibel fastgørelse.
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, udvider levetid og øger effektiviteten
- FLEX batterisystem: egnet til alle FLEX 18 V batteripakker.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!