Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gevindbakkeholdere Til boremaskine, 6 dele
Innovativ ståladapter af høj kvalitet, herunder tilhørende gevindbakkestyr M3-M8 til hurtig, optimal skæring og reparation af hangevind med akku-bore-/skruemaskiner og drejebænke i forbindelse med HSS performance- og HSCo multi performance-gevindbakker i størrelse 25 x 9 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Økonomisk
Der kræves kun én adapter til skæring af M3-M10 og reparation af M3-M12 hangevind med gevindbakkerne.
Hurtig udskiftning af gevindbakkerne
Kugleklemmesystemet gør det muligt hurtigt at låse eller frigøre gevindbakkerne i adapteren.
Nem at bruge
- Symbolerne på adapteren gør korrekt brug meget enkel.
- Fordybninger gør det muligt at se det skårede hangevind og fjerne eventuelle fastklemte spåner.
- Længden af det skårede eller reparerede gevind kan aflæses præcist ved hjælp af den anvendte skala.
- Den chipbeholder, der er indbygget i gevindbakkeholderens styr, opsamler de grove spåner og sikrer en ren og sikker proces.
Gevindbakkestyr M3-M8 medfølger
- Til det perfekte, lodrette snit af gevindet.
- Med indbygget chipbeholder til at opsamle de største spåner og sikre en ren og sikker proces.
3-plans skaft
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Du kan finde oplysninger om detaljerede instruktioner, sikkerhedsforanstaltninger og fejlfinding i betjeningsvejledningen.
- Anbring gevindbakken i adapteren til gevindbakkeholderen, og lås den.
- Alternativt kan det tilhørende gevindbakkestyr, der medfølger, bruges til at lave et enkelt, lodret snit.
Dette gøres ved at skubbe gevindbakkestyret lige ind i gevindbakkeholderens åbning med trekanten pegende fremad og fastgøre det ved at dreje det en kvart omgang. - Det er vigtigt, at styret fjernes efter skæring.
- Fastgør adapteren sikkert i borepatronen på akku-bore-/skruemaskinen eller drejebænken.
- Tilfør kølevæske eller smøremiddel, og skær hangevindet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!