Akku bore-/skruemaskine
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku bore-/skruemaskine
Ekstremt kompakt, kraftig 12 V litium-ion-boremaskine. Ideel til al let boring og skruning
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
- Træthedsfrit arbejde takket være let og kompakt design
- Kontinuerlig overvågning af batteriets kapacitet via indikator for ladestatus på batteripakken
- Velegnet til både skrue- og borearbejde takket være to-trins gearkasse og borepatron
- Overbelastningsbeskyttelse forhindrer beskadigelse af motoren og batteripakken
- Integrerede LED-lys til direkte belysning af arbejdsområdet
- Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V batterisystemprodukter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!