Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Akku byggepladsradio BR 18-DAB+ M-CUBE
Akku byggepladsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 1
Akku byggepladsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 2
Akku byggepladsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 3
Akku byggepladsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 4
Akku byggepladsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 5
Akku byggepladsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Akku byggepladsradio BR 18-DAB+ M-CUBE

Robust og alsidig akku byggepladsradio med fyldig lyd

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Forskellige afspilningstilstande til en bred vifte af musik


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optimal lydoplevelse til mange forskellige anvendelser takket være de foruddefinerede equalizerindstillinger og det kraftfulde lydsystem


  • 2 x 2" høj- til mellemtonehøjttalere på 10 W hver

  • 1 x 6" subwoofer på 30 W


Forskellige eksterne tilslutningsmuligheder


  • 5 V/2 A USB Type-A-tilslutning til opladning af bærbare enheder og afspilning af USB-enheder med en maksimal lagerkapacitet på 64 GB

  • 9 V/2 A USB Type-C-tilslutning til hurtig opladning af bærbare enheder

  • AUX-in-stik til afspilning af musik via det medfølgende AUX-kabel


Gummibelagt hus med IPX6-beskyttelsesgrad og komfortabelt bærehåndtag med aflåsningsposition



Menunavigation på 28 sprog for yderligere systemindstillinger, f.eks.


  • Vækkeur i standbytilstand

  • Displaylysstyrke

  • Stationsscanning


Kan strømforsynes via et genopladeligt 18 V M-CUBE batteri eller via den medfølgende strømadapter for en permanent strømforsyning

Bemærk

Der kræves en tilsvarende M-CUBE oplader for at oplade det genopladelige M-CUBE batteri.