Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku gipsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Let og kompakt akku gipsskruemaskine med automatisk funktion, udviklet af Würth til at opfylde håndværkeres behov
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Automatisk funktion
Hvis kontakten er låst i AUTOMODE, udløses motoren kun af den anbragte skrues kontakttryk. Resultatet er et behageligt, energibesparende og støjsvagt arbejdsmiljø.
Holder til hurtigt bitskift
Hurtige og praktiske bitskift, f.eks. ved samarbejde med den valgfrie fastgørelsesanordning.
Dybdestop
Nem justering af skruedybde for renere arbejdsresultater.
Kontinuerlig overvågning af motoren
Den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion slukker motoren på forhånd i tilfælde af blokering, overbelastning eller overophedning.
Lang motorlevetid
Effektiv, vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med effektreserver. Opretholder også en mere stabil hastighedskurve under belastning.
Veloplyst arbejdsområde
LED-lampe på batteriblokken.
Behageligt, ubesværet arbejde
Ekstremt kompakt og ergonomisk design med lav vægt.
✔ WÜRTH M-CUBE-batterisystem
✘ CV-batterisystem
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!