Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndholdt farvegenkendelseslampe
Simulerer dagslys og gør det nemmere at farvebestemme overflader. Farvetemperatur fra varm hvid (4.500 Kelvin) til lyse overflader til kold hvid (6.500 Kelvin) til mørke overflader
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 180° drejeligt lampehoved
- Belysning, 2-niveauer, 50 % (250 lumen) og 100 % (500 lumen)
- Højtydende magnetbund
- Holdeclips med plastkrog: Kan drejes 360° og foldes væk
- COB LED-teknologi
- Lithium-ion-batteriteknologi
- Statusindikator for kapacitet/opladning
CRI + farvegengivelsesindeks (gennemsnit af alle 15 R-værdier) til præcis og pålidelig farvegengivelse
Højspecialiseret lys til konditionering af køretøjer og match af maling
Til inspektion af lak efter polering. Slibespor, polerhologrammer, ridser og buler bliver helt synlige.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!