Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost - 1
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost - 2
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost - 3
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost - 4
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost

Kraftig LED-håndlampe med ekstra boost-funktion
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
Eksklusivt Wurth-design



To-komponent kabinet med godt greb



IP65 beskyttelse mod vand og støv



Stor fleksibilitet


En krog



Håndledsrem



Hovedlys 10 W SMD LED, spotlys 3 W LED



Blinklysfunktion


Spotlampe over belysningsarmaturets hoved



Spotlampe, hovedlampe, slukket


Skift tilstand



Ekstra boost-funktion for en lysafgivelse på 1000 lumen



Lampehovedet kan drejes 160°



Stærke magneter


To magneter på bagsiden og én i bunden af lampen



Status for batteriopladning


Fire indikatorlamper



Opladning via USB-C



Kort opladningstid, lang belysningstid


Den nyeste litium-ion-batteriteknologi

Bemærk

Li-ion-batteri: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh