Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndholdt akku-LED-lampe ERGOPOWER BEND+
Slank håndholdt lampe med lampehoved, der kan drejes og foldes, COB LED, dæmpningsfunktion, magnet, krog
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Arbejdsmiljø under kontrol
- Ideel til svært tilgængelige områder takket være det slanke design og 180° sammenfoldeligt og 270° drejeligt, multifunktionelt 21 x 9 mm lampehoved
- Fleksibel fastgørelse på alle metaloverflader takket være en stærk magnet i bunden af lampen
- Let ophængning af lampen takket være en robust, sammenfoldelig metalkrog
- Ideel til at justere efter arbejdsmiljøet takket være et lys på op til 700 lumen med endeløs dæmpning
- Praktisk lommelygtefunktion
- Hurtig identifikation af restkapacitet, ladeniveau og lysintensitet i % på det digitale display
Nem at bruge
- Trådløs opladning er muligt ved brug af ladepladen ERGOPOWER PAD (ekstraudstyr) I eller II
- Kan oplades både via USB-C-opladningsporten og trådløs opladning
- Automatisk slukning af hovedlyset, så snart lampehovedet er foldet ind med lyseffektsiden mod lampehuset
- Kort opladningstid, lang lysvarighed takket være den nyeste litiumionteknologi til genopladning af batteriet
Inkluderet i leveringen
- Håndholdt lampe, USB-A/USB-C-kabel, 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning
ERGOPOWER PAD I eller II trådløse opladningspuder skal bestilles separat.
Velegnet til indendørs og udendørs brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!