Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Compact
Kraftfuld LED-håndlampe med kompakt design
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Funktioner
- Eksklusivt Würth-design
- To-komponent-hus med godt greb
- IP65 beskyttelse mod vand og støv
- En krog til høj fleksibilitet
- Håndledsrem
- Hovedlys 5 W SMD LED, spotlampe 2 W LED
- Spotlampe over belysningsarmaturets hoved
- Skift tilstand – spotlampe, hovedlys lavt, hovedlys højt
- Lampens fod kan drejes 160°
- Kraftige magneter – to magneter på bagsiden og én i bunden af lampen
- Batteriladestatus med fire indikatorlamper
- Opladning via USB
- Strømforsyning og USB-kabel medfølger
Nyeste litium-ion-batteriteknologi
Kort opladningstid, lang lysetid
Li-ion-batteri: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!