Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PENLYGTE - ERGOPOWER PLUTO

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

PENLYGTE - ERGOPOWER PLUTO

Nem at lægge i lommen takket være den lille størrelse

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fastgøres på metaloverflader takket være magneten på clipsen


Holdbart kabinet og linse ved IK07


Kontakt øverst


  • Spotlyslygte: 100 lm (3 timer)

  • Hovedlys: 150 lm (3 timer)

3,7 V, 350 mAh Li-ion batteri med Type C-opladningsinterface


Opladningsindikator:


Blinker grønt: Opladning, grøn: Fuldt opladet

Bemærkkun USB-A/USB-C-kabel medfølger