Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Ergopower Slim Bend
Ergopower  Slim Bend - 1
Ergopower  Slim Bend - 2
Ergopower  Slim Bend - 3
Ergopower  Slim Bend - 4
Ergopower  Slim Bend - 5
Ergopower  Slim Bend - 6
Ergopower  Slim Bend - 7
Ergopower  Slim Bend - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Ergopower Slim Bend

Kompakt version

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kompakt størrelse


Kan bøjes i længden 16,5 cm, forlænget 31,5 cm



Sammenfoldeligt lampehoved


Lampehovedet er kun 7 mm bredt



2 stærke magneter på bagsiden



Indikatorlys for batteritilstand og opladningsstatus



Komfortabelt arbejde


Gummihåndtag



Type-C-ladeport

IP20, IK 07