Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndholdt akku LED-lampe Ergopower TINY
Super kompakt og bøjelig LED-håndlampe
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Genopladelig håndholdt LED-lampe med USB-C tilslutning
Lyshovedet kan bøjes 180°
Smalt lyshoved - 12 mm
Udstyret med 3 lysdioder - spot, front og bag
- Projektør, 50 lumen (3 timer)
- Primært lys front, 50 og 100 lumen (6 og 3 timer)
- Primært lys bag, 100 lumen (3 timer)
Med clips
Med magneter bagpå og i bunden af lampen
LED-indikator for batteristatus
Inkluderet i leveringen:
Håndholdt lampe, USB-A/USB-C opladningskabel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!