Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Genopladelig håndholdt LED-lampe PowerSwap BLADE

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Genopladelig håndholdt LED-lampe PowerSwap BLADE

Alsidig håndholdt LED-lampe med smalt lampehoved og innovativt, udskifteligt batterisystem

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Eksklusivt Würth design


Genopladelig håndholdt LED-lampe med USB-C tilslutning


Kompatibel med PowerSwap batteri


Nemt batteriskift


Lystilstand:


Spotlystilstand: 150 lm/8 timer


Hovedlys: 1000 lm - 100 lm / 2 - 10 timer


  • Hovedlys med dæmpningsfunktion - tryk på knappen, og hold den nede

  • Når det laveste eller højeste lysniveau er nået, blinker lyset kortvarigt

  • Ingen hukommelsesfunktion: Lampen tændes altid ved det højeste lysniveau

Skiftesekvens:


Spotlys - hovedlys (med dæmpningsfunktion) - slukket


Smalt lampehoved til brug på trange steder - 11 mm bredde


Lampehoved 120 grader bøjbart


Roterende og udtrækkelig krog


Stærk magnet i bunden


Med 3 lysdioder til opladningsstatus


Holdbart TPE-kabinet