Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
FLEX kant/overfræser CER 18.0-EC-C

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

FLEX kant/overfræser CER 18.0-EC-C

Kraftfuld multifunktionel kant/overfræser.
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
  • En kantfræser og fræser kombineret. Værktøjsløs konvertering fra kantfræser til overfræser.

  • Hurtigt og nemt fræserskift takket være integreret spindellås.

  • Med skala nul funktion, fræsedybdejustering via revolverstop og fræsedybde finindstilling via roterende ring.

  • Fræsebordet med gummibelagte håndtag og spændefunktion muliggør sikker betjening.

  • Plexiglas bundpladen giver altid brugeren en klar udsigt til fræseren for perfekte resultater.

  • Til en bred vifte af anvendelser inden for træbearbejdning, renovering, konstruktion af gipsvægge og formfremstilling.

  • Børsteløs motor med større effektivitet og længere levetid.

  • Elektronisk hurtigvirkende bremse.

  • Variabel hastighedsjustering.

  • Stik til ekstern støvudsugning Ø 36 mm eller trinadapter.

  • Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, udvider levetid og øger effektiviteten.

  • FLEX batterisystem: egnet til alle FLEX 18 V batteripakker.