Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flex kædesav GCS 35 2X18-EC

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flex kædesav GCS 35 2X18-EC

Kraftfuld 2 X 18V kædesav for hurtig skæring.
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
  • Kraftig 2 x 18 V akku motorsav med en 35 cm savblad til hurtig skæring, f.eks. til afkvistning og i træ op til ca. 30 cm

  • Det robuste metalklo-hegn fastgør saven til træet, hvilket gør det nemt at lave snit sikkert.

  • Børsteløs motor med større effektivitet og længere levetid.

  • Med rekylbremse, stopper kæden pålideligt på 0,12 sekunder og transportlås.

  • Med værktøjsfri kædespænding via drejehjul og automatisk kædesmøring.

  • Behageligt og sikkert arbejde takket være det ergonomiske design af håndtaget.

  • Støjreduktionen gør den ideel til støjfølsomme områder såsom havearbejde og anlægsgartneri, samt for håndværksvirksomheder.

  • Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, udvider levetid og øger effektiviteten.

  • FLEX batterisystem: egnet til alle FLEX 18 V batteripakker.