ALB 18 COMPACT M-CUBE akku løvblæser
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ALB 18 COMPACT M-CUBE akku løvblæser
Kraftig og støjsvag akku blæser til hurtig fjernelse af blade og snavs
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Effektiv kulfri motor for fremragende ydeevne og lang batterilevetid
- Præcis styring af blæseeffekten
- Konstant blæseeffekt ved kontinuerlig drift takket være den låsbare speederkontakt
- Slankt, velafbalanceret design med gummibelagt greb overflade for arbejde uden træthed
- Polstret skulderrem for en ergonomisk arbejdsstilling
- Robust, let aftageligt blæserrør med metalbeskyttelsesring
- Pladsbesparende opbevaring takket være det praktiske hængeøje
- Støjsvag på grund af batteridrift, ideel til støjfølsomme områder
- Effektiv rengøring med en luftgennemstrømning på 12.200 l/min gennem den runde dyse
- Behageligt støjsvag drift med et lydtrykniveau på 97 dB
- Lave vibrationer på 1,3 m/s² for behageligt arbejde
- Let at håndtere takket være en vægt på kun 2,24 kg uden batteri og 2,9 kg med batteripakken
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!